DAYTON 7AF61 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230 / 460 V | AF3BNH

DAYTON 7AF61 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BNH Modell: 7AF61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,976.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.21 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.22.5 "
CFM @ 0.000-In. SP3522
CFM @ 0.125-In. SP3106
A méret23.875 "
B mérete16.75 "
C. mérete21.5 "
D dimenzió18 "
E méret7 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM989
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.6/0.8
Magasság28 11 / 16 "
Ház Dia. w / Mtg Karima23-7 / 8 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima21-1 / 4 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti átmérő21.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.18
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság10 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.21.5 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.4
Feszültség208-230/460
Szélesség23.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.224
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 3NXF4 cső axiális ventilátor 28-11 / 16 hüvelyk H öv | AD2FEL 3NXF4--------€2,391.70
DAYTON 7AF57 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Teljesen zárt ventilátor hűtött1/217253-fázis€3,011.70
DAYTON 7AF58 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230 / 460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Teljesen zárt ventilátor hűtött1/21725Veszélyes hely, háromfázisú€3,345.23
DAYTON 7AF59 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Teljesen zárt ventilátor hűtött3/417253-fázis€3,119.95
DAYTON 7AF60 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Teljesen zárt ventilátor hűtött3/41725Veszélyes hely, háromfázisú€3,270.65
DAYTON 7AF62 cső axiális ventilátor hajtóműcsomaggal 230/460 V | AF3BNJ 7AF6250/60352231060.18Teljesen zárt, nem szellőző1/31725Veszélyes hely, háromfázisú€3,271.33
DAYTON 7AF63 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BNK 7AF6360540751540.67Teljesen zárt ventilátor hűtött117403-fázis€3,567.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AF61 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€2,976.72 /Mértékegység