GRAINGER 1055HG-1 / 2-5 tekercs neoprén 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QDG 36XT11

GRAINGER 1055HG-1/2-5 tekercs neoprén 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 60A

Raktáron
Tétel: AH7QDG Típus: 1055HG-1/2-5Kereszthivatkozás: 36XT11

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€999.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
FokozatMagas fok
Hossz5 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225
Min. Hőmérséklet Értékelés-30
Szakítószilárdság1200
Vastagság1 / 2 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.86
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumi lap

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklet ÉrtékelésszínekdurométertSzakítószilárdságVastagságnyúlásFokozatTételÁr
GRAINGER 1030HG-1/16-10 tekercs neoprén 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QDC 36XR79 1030HG-1 / 16-10-30Fekete30A12001 / 16 "450%Magas fokGumihenger€407.69
GRAINGER 1030HG-1/4-5 tekercs neoprén 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Fekete30A12001 / 4 "450%Magas fokGumi lepedő€661.68
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 tekercs neoprén 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Fekete30A12001 / 8 "450%Magas fokGumihenger€687.43
GRAINGER 1055HG-1/16-10 tekercs neoprén 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QDF 36XT08 1055HG-1 / 16-10-30Fekete60A15001 / 16 "300%Magas fokGumihenger€298.83
GRAINGER 1055HG-1 / 8-10 tekercs neoprén 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Fekete60A12001 / 8 "300%Magas fokGumihenger€567.60
GRAINGER 1055HG-3/8-5 tekercs neoprén 3/8 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Fekete60A12003 / 8 "300%Magas fokGumi lepedő€786.34
GRAINGER 2080-1 / 16-10 Roll Commercial 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QFD 36XT67 2080-1/16-10-30Fekete70A15001 / 16 "200%Kereskedelmi fokozatGumihenger€183.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1055HG-1/2-5 tekercs neoprén 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 60A
€999.69 /Mértékegység