DAYTON 7AC87 Tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BAN

DAYTON 7AC87 Tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BAN Modell: 7AC87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,723.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
Dia Dia.20 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP3904
CFM @ 0.125-In. SP3517
CFM @ 0.250-In. SP2954
CFM @ 0.375-In. SP2037
CFM @ 0.500-In. SP1064
CFM @ 0.625-In. SP603
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingStandard
Fan RPM1039
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.2/0.6
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.40
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.24 "
Teljes mélység19.5 "
Fázis3
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.2
Venturi hézag Dia.20.5 "
Feszültség208-230/460
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.29
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPMotoros HPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-In. SPÁr
DAYTON 7AC83 Tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.22469€1,641.04
DAYTON 7AC91 Tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BAT 7AC911.6-1.8/0.9458742770.601/220203873€1,982.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AC87 Tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€1,723.91 /Mértékegység