DAYTON 7A910 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARH

DAYTON 7A910 Kipufogó nyílás 60 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF3ARH Modell: 7A910

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,437.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza72.5 "
Alapszélesség72.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.60 "
CFM @ 0.000-In. SP58,455
CFM @ 0.125-In. SP54,801
CFM @ 0.250-In. SP49,056
CFM tartomány35,353 a 64,325
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM458
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP9.05
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP7.5
Motor Hz60
motor feszültség230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.72 1 / 2 "
Teljes magasság48 "
Fázis1
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány277 a 504
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 3 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.33
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 514.0863
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmotor feszültségAlap hosszaCFM @ 0.000-In. SPFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.típusCFM @ 0.125-In. SPÁr
DAYTON 4YY29 Kipufogó nyílás 60 In | AE2QEQ 4YY29-72 1 / 2 "----Axiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag-€6,762.37
ajánlatkérés
DAYTON 7A908 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal36,740€12,879.65
DAYTON 7A909 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal46,295€10,954.44
DAYTON 7A911 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal36,740€12,224.61
DAYTON 7A912 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal46,295€12,348.29
DAYTON 7A913 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal54,801€11,351.52
DAYTON 7A914 Kipufogó nyílás 60 In | AF3ARM 7A914208-220/44072.5 "64,32634343Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal61,083€12,748.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A910 Kipufogó nyílás 60 hüvelyk
€12,437.09 /Mértékegység