DAYTON 7A430 Exhaust Vent 36 In | AF3AGF

DAYTON 7A430 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AGF Modell: 7A430

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,884.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza46 "
Alapszélesség46 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP10,406
CFM @ 0.125-In. SP9425
CFM @ 0.250-In. SP8502
CFM @ 0.375-In. SP7424
CFM @ 0.500-In. SP6316
CFM @ 0.675-In. SP5299
CFM @ 0.750-In. SP3733
Ház anyagaFonott alumínium
Max. BHP1.57
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők6.0/3.0
Motoros HP1.5
Motor Hz60
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58 5 / 8 "
Teljes magasság43 5 / 8 "
Fázis3
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 39 39
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM621
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 203.5665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.250-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 2RB67 tetőszellőző 48 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
ajánlatkérés
DAYTON 4YU90 Kipufogó nyílás 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
DAYTON 4YY23 Kipufogó nyílás 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
DAYTON 7A407 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
DAYTON 7A408 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.36
DAYTON 7A410 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
DAYTON 7A411 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A430 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk
€6,884.43 /Mértékegység