DAYTON 7A0L9 ventilátor 24 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAW

DAYTON 7A0L9 ventilátor 24 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3AAW Modell: 7A0L9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,876.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc826
CFM @ 0.000-In. SP8188
CFM @ 0.125-In. SP7935
CFM @ 0.250-In. SP7680
CFM @ 0.375-In. SP7384
CFM @ 0.500-In. SP7086
CFM @ 0.625-In. SP6761
CFM @ 0.750-In. SP6425
CFM @ 1.000-In. SP5604
Teljes terhelésű erősítők4.4-4.0/2.0
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő16-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34-7/8
Max. BHP1.59
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 4 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34.875 "
Kimeneti szélesség34.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.5
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.112
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMotor fordulatszámmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 7A0L8 ventilátor 24 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAV 7A0L818 / 9.3-9.01725Kondenzátor indításegyetlen115 / 208-230€7,775.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0L9 ventilátor 24 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€7,876.74 /Mértékegység