DAYTON 7A0L4 soros légfúvó 24 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF3AAQ

DAYTON 7A0L4 soros légfúvó 24 hüvelykes 3/4 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3AAQ Modell: 7A0L4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,604.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc651
CFM @ 0.000-In. SP6454
CFM @ 0.125-In. SP6132
CFM @ 0.250-In. SP5768
CFM @ 0.375-In. SP5372
CFM @ 0.500-In. SP4946
CFM @ 0.625-In. SP4394
Teljes terhelésű erősítők10.2/5.1
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő16-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34-7/8
Max. BHP0.78
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 4 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725/1425
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34.875 "
Kimeneti szélesség34.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.9
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 177.754
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7A0L2 soros légfúvó 24 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Kondenzátor indításegyetlen€7,507.69
DAYTON 7A0L3 soros légfúvó 24 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Három fázis3€7,648.35
DAYTON 7A0L5 soros légfúvó 24 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF3AAR 7A0L52.9-2.8/1.465164540.783/41725Három fázis3€7,435.22
DAYTON 7A0L7 soros légfúvó 24 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAU 7A0L73.2-2.9/1.471771081.0411735Három fázis3€7,798.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0L4 soros légfúvó 24 hüvelykes 3/4 LE-s meghajtó csomaggal
€7,604.74 /Mértékegység