DAYTON 6Z435 Speed Reducer Indirect Drive 10 1 | AF2YBX

DAYTON 6Z435 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 10 1

Raktáron
Tétel: AF2YBX Modell: 6Z435

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€773.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.75
Max. Kimeneti nyomaték82 in.-lb.
Max. forgatónyomaték82 in.-lb.
Névleges kimeneti fordulatszám175
Névleges arány10:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti nyomaték @ 1 LE82 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE102 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE75 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE155 in.-lb.
Túlterhelés275 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Worm Center távolság1.33 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1.5 LECsapágyakMax. Bemenet HPKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 1/40 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
DAYTON 2Z306 sebességcsökkentő indirekt hajtás 58 1 | AC4DUD 2Z306-Kúpos görgő0.3285 in.-lb.193 in.-lb.128 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z307 sebességcsökkentő indirekt hajtás 39 1 | AC4DUE 2Z307-Kúpos görgő0.5202 in.-lb.152 in.-lb.101 in.-lb.3600-€1,079.31
DAYTON 2Z308 Sebességcsökkentő közvetett meghajtás 26 1 | AC4DUF 2Z308-Kúpos görgő0.75154 in.-lb.115 in.-lb.77 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z309 sebességcsökkentő indirekt hajtás 18 1 | AC4DUG 2Z309360 in.-lb.Kúpos görgő1108 in.-lb.84 in.-lb.54 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z310 sebességcsökkentő indirekt hajtás 11 1 | AC4DUH 2Z310302 in.-lb.Kúpos görgő191 in.-lb.68 in.-lb.45 in.-lb.3600-€1,030.32
DAYTON 6Z419 sebességcsökkentő indirekt hajtás 60 1 | AF2YBE 6Z419-Labda0.25-209 in.-lb.-3600-€707.04
DAYTON 6Z420 sebességcsökkentő indirekt hajtás 60 1 | AF2YBF 6Z420-Labda0.3415 in.-lb.314 in.-lb.-3600-€792.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z435 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 10 1
€773.93 /Mértékegység