DAYTON 2Z309 sebességcsökkentő indirekt hajtás 18 1 | AC4DUG

DAYTON 2Z309 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 18 1

Raktáron
Tétel: AC4DUG Modell: 2Z309

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,046.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
AC erősítők25
CsapágyakKúpos görgő
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Hz60
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP1
Max. forgatónyomaték360 in.-lb.
Szerelési típusEgység szerelve
Névleges kimeneti fordulatszám96
Névleges arány18:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti nyomaték @ 1 LE243 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1.5 LE360 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE108 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE84 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE54 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 1/6 LE41 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE162 in.-lb.
Túlterhelés700 font
Fázis1
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Kapcsolótípus(2) DPST
Feszültség tartomány24 a 277
Worm Center távolság2.06 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1.5 LECsapágyakMax. Bemenet HPKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 1/40 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
DAYTON 2Z306 sebességcsökkentő indirekt hajtás 58 1 | AC4DUD 2Z306-Kúpos görgő0.3285 in.-lb.193 in.-lb.128 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z307 sebességcsökkentő indirekt hajtás 39 1 | AC4DUE 2Z307-Kúpos görgő0.5202 in.-lb.152 in.-lb.101 in.-lb.3600-€1,079.31
DAYTON 2Z308 Sebességcsökkentő közvetett meghajtás 26 1 | AC4DUF 2Z308-Kúpos görgő0.75154 in.-lb.115 in.-lb.77 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z310 sebességcsökkentő indirekt hajtás 11 1 | AC4DUH 2Z310302 in.-lb.Kúpos görgő191 in.-lb.68 in.-lb.45 in.-lb.3600-€1,030.32
DAYTON 6Z419 sebességcsökkentő indirekt hajtás 60 1 | AF2YBE 6Z419-Labda0.25-209 in.-lb.-3600-€707.04
DAYTON 6Z420 sebességcsökkentő indirekt hajtás 60 1 | AF2YBF 6Z420-Labda0.3415 in.-lb.314 in.-lb.-3600-€792.83
DAYTON 6Z421 sebességcsökkentő indirekt hajtás 60 1 | AF2YBG 6Z421-Labda0.5423 in.-lb.305 in.-lb.-3600-€952.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2Z309 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 18 1
€1,046.47 /Mértékegység