DAYTON 6Z410 Hajtóműves motor 63 Rpm 90 Vdc | AF2YAV

DAYTON 6Z410 Hajtóműves motor 63 Rpm 90 Vdc

Raktáron
Tétel: AF2YAV Modell: 6Z410

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,433.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakNagy teherbírású labda és toló gömbök a tokon, a labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők2.70
LáncburkolatÖntött alumínium
Áttétel28:1
SebességtípusEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, további lépcsők sarkantyúval
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely11.75 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték238.0 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc63
Túlterhelés325 font
Pótkefék6YHY9
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaAdattábla fordulat / percTúlterhelésPótkefékRPM tartományÁr
DAYTON 1LPX8 Hajtóműves motor 152 rpm 30 nyomaték 90 V dc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 in.-lb.Labda és tű a tokon, labda a motoron1.10Állandómágnes152300 font6YHY6151 a 200€686.84
DAYTON 1LPY1 Hajtóműves motor 42 ford/perc 105 nyomaték 90 V dc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 in.-lb.Labda és tű a tokon, labda a motoron1.10Állandómágnes42300 font6YHY631 a 50€799.10
DAYTON 1LPY2 Hajtóműves motor 29 ford./perc 156 Nyomaték 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 in.-lb.Labda és tű a tokon, labda a motoron1.10Állandómágnes29300 font6YHY616 a 30€759.86
DAYTON 4ZJ45 Hajtóműves motor 8.3rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron2.50Állandó mágnes DC8.3695 font6YHY50 a 15€900.12
DAYTON 4ZJ46 Hajtóműves motor 20 Rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron4.50Állandó mágnes DC20500 font6YHY516 a 30€891.52
DAYTON 4ZJ47 Hajtóműves motor 64 Rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron5.45Állandó mágnes DC64291 font6YHY551 a 75€897.49
DAYTON 4ZJ48 Hajtóműves motor 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron5.45Állandó mágnes DC120250 font6YHY5100 a 150€878.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z410 Hajtóműves motor 63 Rpm 90 Vdc
€1,433.77 /Mértékegység