DAYTON 1LPX8 Hajtóműves motor 152 rpm 30 nyomaték 90 V dc Tenv | AB2EZN

DAYTON 1LPX8 hajtóműves motor 152 ford./perc 30 nyomaték 90 V dc Tenv

Raktáron
Tétel: AB2EZN Modell: 1LPX8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€686.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda és tű a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők1.10
LáncburkolatÖntött alumínium
Áttétel10:1
SebességtípusEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, további lépcsők sarkantyúval
Ház anyagaAlumínium öntvény
Bemenet HP1/10
Szigetelési osztályF
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1" hosszú
Hossz kevesebb tengely8.875 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték30.0 in.-lb.
motor típusaÁllandómágnes
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc152
Túlterhelés300 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány151 a 200
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501312000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaAdattábla fordulat / percTúlterhelésPótkefékRPM tartományÁr
DAYTON 1LPY1 Hajtóműves motor 42 ford/perc 105 nyomaték 90 V dc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 in.-lb.Labda és tű a tokon, labda a motoron1.10Állandómágnes42300 font6YHY631 a 50€799.10
DAYTON 1LPY2 Hajtóműves motor 29 ford./perc 156 Nyomaték 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 in.-lb.Labda és tű a tokon, labda a motoron1.10Állandómágnes29300 font6YHY616 a 30€759.86
DAYTON 4ZJ45 Hajtóműves motor 8.3rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron2.50Állandó mágnes DC8.3695 font6YHY50 a 15€900.12
DAYTON 4ZJ46 Hajtóműves motor 20 Rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron4.50Állandó mágnes DC20500 font6YHY516 a 30€891.52
DAYTON 4ZJ47 Hajtóműves motor 64 Rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron5.45Állandó mágnes DC64291 font6YHY551 a 75€897.49
DAYTON 4ZJ48 Hajtóműves motor 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 in.-lb.Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoron5.45Állandó mágnes DC120250 font6YHY5100 a 150€878.57
DAYTON 6Z409 Hajtóműves motor 43 Rpm 90vdc | AF2YAU 6Z409353.0 in.-lb.Nagy teherbírású labda és toló gömbök a tokon, a labda motoron2.70Állandó mágnes DC43325 font6YHY931 a 50€1,485.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPX8 hajtóműves motor 152 ford./perc 30 nyomaték 90 V dc Tenv
€686.84 /Mértékegység