Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6YHY6 motorkefe készlet, 1/4 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTX

DAYTON 6YHY6 motorkefe készlet, 1/4 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelyk szélesség - 2 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AF2WTX Modell: 6YHY6
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
€81.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere motor kefe készlet
típusDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8545200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenáramú berendezésekben használják az áram vezetésére az álló vezetékek és a mozgó alkatrészek között
    • 2 kefét és 2 rugót tartalmaz
    • Kompatibilis a Dayton 1LPK5, 1LPK6, 1LPK8, 1LPL1, 1LPX8, 1LPX9, 1LPY1 Thru 1LPY4, 1LRA8, 1LRA9, 1LRB2 Thru 1LRB4, 1Z851, 1Z854, 1, 856H2, 561, 2H563, 2, 565H2, 588, 2H590 2H592, 3H77, 3H86, 4XA128 - 4XA130, 4Z140 4Z141, 4Z381, 4Z383, 4Z528 Thru XNUMXZXNUMX és XNUMXZXNUMX DC hajtóműves motorok

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
DAYTON 33K904 motorkefe készlet 12/24vdc - 2 db | AC6EUF 33K904Cserélhető motoros kefe készlet2€74.69
DAYTON 33K906 motorkefe készlet, 90 VDC, 9/16 hüvelyk hosszúság, 2 db | AC6EUH 33K906Cserélhető motoros kefe készlet2€71.62
DAYTON 33K907 motorkefe készlet 12/24vdc 9/16 hüvelykes hosszúság - 2 db | AC6EUJ 33K907Cserélhető motoros kefe készlet2€73.58
DAYTON 6YHY3 motorkefe készlet, 1/4 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTU 6YHY3Csere motor kefe készlet2€81.28
DAYTON 6YHY4 motorkefe készlet 1/4 hüvelykes 1/4 hüvelykes szélesség - 2 db | AF2WTV 6YHY4Csere motor kefe készlet2€112.07
DAYTON 6YHY7 motorkefe készlet 1/4 hüvelykes hosszúság 3/16 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTY 6YHY7Csere motor kefe készlet2€82.79
DAYTON 6YHY8 motorkefe készlet 1/4 hüvelyk hosszúság 3/16 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTZ 6YHY8Csere motor kefe készlet2€103.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YHY6 motorkefe készlet, 1/4 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelyk szélesség - 2 darabos csomag
€81.28 /csomag