Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6W851 kézi teherautó orrlemez hosszabbító, acél, 200 lb tartási kapacitás | AF2NKH

DAYTON 6W851 kézi teherautó orrlemez hosszabbító, acél, 200 lb tartási kapacitás

Raktáron
Tétel: AF2NKH Típus: 6W851

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€64.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi teherautó orrlemez meghosszabbítása
Terhelhetőség650 font
AnyagAcél
Teljes mélység27 "
Teljes szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8716905060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ideális cementtömbök, nehéz nyomdai anyagok/könyvek és nehéz csempekötegek mozgatásához és emeléséhez
    • Az orrlemez mérete 25 hüvelyk D x 11 hüvelyk W méretűre bővíthető
    • Piros porbevonattal rendelkezik a karcolás és kopásállóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes mélységTeljes szélességÁr
DAYTON 5W661 kézi teherautó orrlemez hosszabbító | AE6ZBK 5W661200 font31.5 "11 "€108.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W851 kézi teherautó orrlemez hosszabbító, acél, 200 lb tartási kapacitás
€64.81 /Mértékegység