DAYTON 6W804 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AF2NKG

DAYTON 6W804 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix

Raktáron
Tétel: AF2NKG Típus: 6W804

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Magasság / stroke1 / 2 "
Keret anyagAcél
Terhelhetőség2000 font
Csökkentett magasság15 "
Peronhossz40 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség20 "
Powered ByHidraulikus
Emelt magasság39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.05
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességCaster Dia.Görgős típusPowered ByTételTerhelhetőségFázisPeronhosszÁr
DAYTON 11A564 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Ollós emelő kosár 2000 font Rögzített acél | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font248 "€1,686.78
DAYTON 2MPP5 ollós emelőkocsi 440 Lb. Acélhenger | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár440 font-32 "€1,564.76
DAYTON 2MPP6 ollós emelőkocsi 990 Lb. Acélhenger | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár990 font-40 "€1,859.42
DAYTON 2MPP7 ollós emelő kosár 1540 font Acélhenger | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1540 font-40 "€1,981.17
DAYTON 2MPP8 Ollós emelőkocsi 2200 Lb. Acélhenger | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár2200 font-40 "€2,069.29
DAYTON 33W286 Ollós emelőkocsi 1100 Lb. Rögzített acél | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1100 font139.5 láb.€1,130.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W804 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix
€1,084.21 /Mértékegység