DAYTON 6RJY9 Beltéri kemence földgáz 6173 Cfm 30 fok F | AF2DJR

DAYTON 6RJY9 beltéri csatornakemencés földgáz 6173 Cfm 30 fok F

Raktáron
Tétel: AF2DJR Modell: 6RJY9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,733.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat6173 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet250,000
BtuH kimenet200,000
Égő levegő bemeneti mérete5
CFM @ 65 (F) emelkedés3000 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés2300 cfm
Mélység40 "
Füstcső Dia.5"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás3 / 4 "
Gáz típusaNG
Magasság36 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség29-1 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP1.96 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyag409 Stainless Steel
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeAlsó
Feszültség120
Szélesség31.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.7
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH kimenetMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJV4 beltéri csatornakemence 37 hüvelyk D 6173 Cfm Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "€4,790.28
DAYTON 6RJW1 beltéri csatornakemence 37 hüvelyk D földgáz 6173 Cfm | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "€5,589.35
DAYTON 6RJW8 Beltéri kemence földgáz 6173 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHU 6RJW8180,00037 "37.75 "€4,790.28
DAYTON 6RJX5 beltéri csatornakemence 30 fokos F 6173 Cfm Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "€5,630.81
DAYTON 6RJY2 beltéri légcsatorna -kemence 6173 Cfm földgáz 30 fok F | AF2DJJ 6RJY2200,00040 "36 "€7,865.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJY9 beltéri csatornakemencés földgáz 6173 Cfm 30 fok F
€8,733.45 /Mértékegység