DAYTON 6RJX4 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 4938 Cfm Ng | AF2DJA

DAYTON 6RJX4 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 4938 Cfm Ng

Raktáron
Tétel: AF2DJA Modell: 6RJX4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,973.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat4938 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet200,000
BtuH kimenet160,000
Égő levegő bemeneti mérete5
CFM @ 65 (F) emelkedés2300 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés1900 cfm
Mélység37 "
Füstcső Dia.5"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG
Magasság37.75 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség23-3 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP0.75 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyag409 Stainless Steel
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeOldal
Feszültség120
Szélesség26.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJV3 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "€4,245.35
DAYTON 6RJW0 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 4938 Cfm | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "€4,973.50
DAYTON 6RJW7 beltéri csőkemencés földgáz 4938 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "€4,299.77
DAYTON 6RJY1 beltéri légcsatorna kemence 4938 Cfm földgáz 30 fok F | AF2DJH 6RJY140 "36 "€7,117.35
DAYTON 6RJY8 Beltéri légcsatornás kemence földgáz 4938 Cfm 30° F | AF2DJQ 6RJY840 "36 "€7,732.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJX4 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 4938 Cfm Ng
€4,973.50 /Mértékegység