DAYTON 6PY46 szivattyú membrán 2 hüvelykes karima | AF2BTZ

DAYTON 6PY46 szivattyú membrán 2 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AF2BTZ Modell: 6PY46

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,936.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/4 "FNPT
Golyó anyagBuna N.
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátBuna N.
csatlakozás típusakarimás
Membrán anyagaBuna N.
Magasság30.75 "
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hossz17.75 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyam160 GPM
Max. Flow GPM160
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz19 ft.
Önfelszívó nedves28 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség12 53 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)95.5
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8413500050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. HőmérsékletSzelep típusaSzélességcsatlakozás típusaÁr
DAYTON 22A592 szivattyú 3/4 hüvelykes Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.Alumínium32 GPM180 fok FLabda9.75 "NPT€2,225.57
DAYTON 22A594 szivattyú 1-1/2 hüvelykes Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.Alumínium50 GPM180 fok FLabda11.25 "NPT€2,675.37
DAYTON 22A595 szivattyú 3 hüvelykes karima 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.Alumínium215 GPM180 fok FLabda2.38 "karimás€6,955.65
DAYTON 22A596 szivattyú 3 hüvelykes karima 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santoprene (R)Alumínium215 GPM212 fok FLabda2.38 "karimás€6,188.61
DAYTON 22A597 szivattyú 1/2 hüvelykes Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél14 GPM212 fok FLabda7 5 / 16 "NPT€3,421.31
DAYTON 22A598 szivattyú 1-1/2 hüvelykes Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santoprene (R)Öntöttvas107 GPM212 fok FLabda16.12 "NPT€4,795.16
DAYTON 22A599 szivattyú 2 hüvelyk Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santoprene (R)Öntöttvas164 GPM212 fok FLabda17.75 "NPT€5,546.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6PY46 szivattyú membrán 2 hüvelykes karima
€3,936.92 /Mértékegység