DAYTON 6ML68 DC hajtóműves motor 21 Rpm 180v Tenv | AE9UQL

DAYTON 6ML68 DC hajtóműves motor 21 Rpm 180v Tenv

Raktáron
Tétel: AE9UQL Modell: 6ML68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,093.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők0.55
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel124:1
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely11 5 / 16 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték371 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc21
Teljes hossz12 15 / 16 "
Túlterhelés413 font
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsNagy teherbírású ipari
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6ML68 DC hajtóműves motor 21 Rpm 180v Tenv
€1,093.13 /Mértékegység