JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VG37 Dobdömper 1 Dob 55 Gallon 800 Lb. | AB6KTB

APPROVED VENDOR 21VG37 Dobdömper 1 Dob 55 Gallon 800 Lb.

Raktáron
Tétel: AB6KTB Modell: 21VG37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€627.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdömper
ÉpítésAcél
Dob kapacitás55 gal.
Dob forgása360 fok
befejezPorszórás
Terhelhetőség800 font
Max. Emel800 font
Dobok száma1
Teljes magasság8"
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség27 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
típusEgy dob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VG38 Dobdömper 1 Dob 55 Gallon 800 Lb. | AB6KTC 21VG3845.5 "33 "€1,508.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG37 Dobdömper 1 Dob 55 Gallon 800 Lb.
€627.26 /Mértékegység