Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6L233 ékszíj fogaskerekű Ax28 | AE9NQJ

DAYTON 6L233 ékszíj fogaskerekű Ax28

Raktáron
Tétel: AE9NQJ Modell: 6L233

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaAX
ÉpítésRaw Edge, fogazott
Ipari számAX28
AnyagGumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz30 "
Vastagság5 / 16 "
Felső szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód4010323000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésIpari számAnyagKülső hosszÁr
DAYTON 13W525 ékszíj fogaskerekű Ax100 | AA6FNZ 13W525csomagoltAX100Természetes / szintetikus gumikeverék102 "€54.93
DAYTON 13W526 ékszíj fogaskerekű Ax158 | AA6FPA 13W526csomagoltAX158Természetes / szintetikus gumikeverék160 "€98.28
DAYTON 13W527 ékszíj fogaskerekű Ax173 | AA6FPB 13W527csomagoltAX173Természetes / szintetikus gumikeverék175 "€106.31
DAYTON 13W528 ékszíj fogaskerekű Ax180 | AA6FPC 13W528csomagoltAX180Természetes / szintetikus gumikeverék182 "€107.58
DAYTON 1YVU7 ékszíj fogaskerekű Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, fogazottAX32Gumi test poliészter zsinórokkal34 "€21.01
DAYTON 1YVU8 ékszíj fogaskerekű Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, fogazottAX40Gumi test poliészter zsinórokkal42 "€24.95
DAYTON 1YVU9 ékszíj fogaskerekű Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, fogazottAX41Gumi test poliészter zsinórokkal43 "€24.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6L233 ékszíj fogaskerekű Ax28
€20.69 /Mértékegység