Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13W526 ékszíj fogaskerekű Ax158 | AA6FPA

DAYTON 13W526 ékszíj fogaskerekű Ax158

Raktáron
Tétel: AA6FPA Típus: 13W526

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaAX
Építéscsomagolt
Ipari számAX158
AnyagTermészetes / szintetikus gumikeverék
Bordák száma1
Külső hossz160 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 16 "
Felső szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4010391000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésIpari számAnyagKülső hosszÁr
DAYTON 13W525 ékszíj fogaskerekű Ax100 | AA6FNZ 13W525csomagoltAX100Természetes / szintetikus gumikeverék102 "€54.93
DAYTON 13W527 ékszíj fogaskerekű Ax173 | AA6FPB 13W527csomagoltAX173Természetes / szintetikus gumikeverék175 "€106.31
DAYTON 13W528 ékszíj fogaskerekű Ax180 | AA6FPC 13W528csomagoltAX180Természetes / szintetikus gumikeverék182 "€107.58
DAYTON 1YVU7 ékszíj fogaskerekű Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, fogazottAX32Gumi test poliészter zsinórokkal34 "€21.01
DAYTON 1YVU8 ékszíj fogaskerekű Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, fogazottAX40Gumi test poliészter zsinórokkal42 "€24.95
DAYTON 1YVU9 ékszíj fogaskerekű Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, fogazottAX41Gumi test poliészter zsinórokkal43 "€24.96
DAYTON 1YVX1 ékszíjas fogaskerék Ax45 | AB4MFL 1YVX1Raw Edge, fogazottAX45Gumi test poliészter zsinórokkal47 "€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W526 ékszíj fogaskerekű Ax158
€98.28 /Mértékegység