DAYTON 6K832 általános célú motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 3450 rpm 56c | AE9JKJ

DAYTON 6K832 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 3450 rpm 56c

Raktáron
Tétel: AE9JKJ Modell: 6K832

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€737.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság76.20%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 15 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1K080 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€819.81
DAYTON 1K081 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 1745 rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€898.74
DAYTON 5UKF4 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€673.70
DAYTON 5UKG4 általános célú motor szénacél Tefc 2 LE 3450 ford./perc 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€995.27
DAYTON 5UKG8 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3 LE 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,403.36
DAYTON 6K176 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 1725 rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,972.47
DAYTON 6K179 általános célú motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 3450 rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€3,217.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K832 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 3450 rpm 56c
€737.92 /Mértékegység