DAYTON 6K176 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 1725 rpm 215t | AE9JFH

DAYTON 6K176 általános célú motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 1725 ford./perc 215t

Raktáron
Tétel: AE9JFH Modell: 6K176

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,953.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret215T
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők32.0
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16 12 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz20.25 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1K080 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€675.29
DAYTON 1K081 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 1745 rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€736.08
DAYTON 5UKF4 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€602.43
DAYTON 5UKG4 általános célú motor szénacél Tefc 2 LE 3450 ford./perc 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€815.15
DAYTON 5UKG8 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3 LE 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,253.69
DAYTON 6K179 általános célú motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 3450 rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,898.93
DAYTON 6K831 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€453.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K176 általános célú motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 1725 ford./perc 215t
€2,953.44 /Mértékegység