Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ

DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AE8MNJ Modell: 6EAX9
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
€71.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap2NC / 2NO
Tekercs Volt24 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.18 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív9
Teljes terhelésű, ellenálló25
Magasság1.77 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/2
HP @ 1 fázis - 230 V1
Hz50/60
Pólusok száma4
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536410045
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltMélységTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VÁr
DAYTON 6EAY0 Kontaktor Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.46
DAYTON 6EAY1 Kontaktor Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.46
DAYTON 6EAY2 Kontaktor Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY3 Kontaktor Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY4 Kontaktor Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY5 kontaktor Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€139.86
DAYTON 6EAY6 Kontaktor Iec 25a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNR 6EAY62.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "23€149.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc
€71.46 /Mértékegység