Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6DKY9 Légfúvó 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 RPM | AE8KJJ

DAYTON 6DKY9 ventilátor 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 RPM

Raktáron
Tétel: AE8KJJ Modell: 6DKY9
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
€248.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP152
CFM @ 0.100-In. SP150
CFM @ 0.150-In. SP147
CFM @ 0.200-In. SP146
CFM @ 0.300-In. SP142
CFM @ 0.400-In. SP140
CFM @ 0.500-In. SP136
CFM @ 0.600-In. SP132
CFM @ 0.700-In. SP130
CFM @ 0.800-In. SP120
CFM @ 0.900-In. SP115
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.200-In. SP80
CFM @ 1.600-In. SP10
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők1.54/1.45
Ház színeSzürke
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaAcél
Hz50/60
Bemeneti átmérő3.625 "
Ólomhossz12 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság3.375 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség2 15 / 16 "
Teljes mélység5.25 "
Teljes magasság6.25 "
Teljes szélesség7.625 "
Fázis1
RPM2200
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő4.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)
    • Felülírja a 4C006-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€95.02
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€114.25
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€124.98
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€132.93
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€136.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6DKY9 ventilátor 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 RPM
€248.81 /Mértékegység