Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6A152 Ékszíj A92 | AE7QRX

DAYTON 6A152 Ékszíj A92

Raktáron
Tétel: AE7QRX Modell: 6A152

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaA
Építéscsomagolt
Ipari számA92
AnyagGumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz94 "
Vastagság5 / 16 "
Felső szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3699
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód4010343000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számAnyagKülső hosszÁr
DAYTON 1A095 ékszíj A30 | AA8TMR 1A095A30Gumi test poliészter zsinórokkal32 "€14.85
DAYTON 1A096 Ékszíj A49 | AA8TMT 1A096A49Gumi test poliészter zsinórokkal51 "€22.00
DAYTON 1A098 Ékszíj A47 | AA8TMV 1A098A47Gumi test poliészter zsinórokkal49 "€21.26
DAYTON 1A100 ékszíj A41 | AA8TMX 1A100A41Gumi test poliészter zsinórokkal43 "€19.70
DAYTON 1A105 ékszíj A45 | AA8TNC 1A105A45Gumi test poliészter zsinórokkal47 "€20.98
DAYTON 1A109 ékszíj A40 | AA8TNG 1A109A40Gumi test poliészter zsinórokkal42 "€16.83
DAYTON 3GWG1 ékszíj A18 | AC9JNN 3GWG1A18Természetes / szintetikus gumikeverék20 "€7.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6A152 Ékszíj A92
€40.70 /Mértékegység