DAYTON 5URC2 fék mágneses nyomaték 15 Ft-lb | AE6RAH

DAYTON 5URC2 fék mágneses nyomaték 15 Ft-lb

Raktáron
Tétel: AE6RAH Modell: 5URC2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,160.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40 fok
Erősítő Holding0.6/0.3
Tekercs Volt208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC
ÁtalakítjaMotor egy fékmotorhoz
Átmérő8.54 "
AdóFolyamatos
HázCseppálló
befejezPiros alapozó / alumínium
FunkcióMegállítja és tartja a motortengelyt a forgástól
Hz50/60
Inrush erősítők5.3/2.7
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Hossz8.125 "
Kar típusaKézi kioldás
Max. Furat1 1 / 8 "
Max. HP @ 1725 / perc3
Max. HP @ 3450 / perc5
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelve182/184TC motor karima
NEMA / IEC keret182 / 184TC
Fázisegyetlen
Tápvezeték hossza (hüvelyk)18
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely Dia.1 1 / 8 "
Statikus nyomaték15 Ft.-Lb.
típusDupla C-arcú mágneslemez
Feszültség @ 50 Hz174-190/380
Feszültség @ 60 Hz208-230/460
SzélességN / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.52
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁtmérőHosszFeszültség @ 60 HzÁr
DAYTON 5URA8 Fék mágneses nyomaték 15 Ft-lb Cseppálló | AE6RAG 5URA8115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,988.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5URC2 fék mágneses nyomaték 15 Ft-lb
€4,160.94 /Mértékegység