Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5URA2 Fékvég rögzítési nyomaték 10 Ft-lb | AE6RAA

DAYTON 5URA2 fékvégrögzítés nyomatéka 10 Ft-lb

Raktáron
Tétel: AE6RAA Modell: 5URA2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€759.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40 fok
Erősítő Holding0.5/0.3
Tekercs Volt115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC
ÁtalakítjaMotor egy fékmotorhoz
Átmérő6.5 "
AdóFolyamatos
HázCseppálló
befejezVörös alapozó
FunkcióMegállítja és tartja a motortengelyt a forgástól
Hz50/60
Inrush erősítők11.5/5.8
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Hossz4"
Kar típusaKézi kioldás
Max. Furat7 / 8 "
Max. HP @ 1725 / perc2
Max. HP @ 3450 / perc3
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelve143/145TC motor karima
NEMA / IEC keret143 / 145TC
Fázisegyetlen
Tápvezeték hossza (hüvelyk)18
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely Dia.7 / 8 "
Statikus nyomaték10 Ft.-Lb.
típusVégtartó lemez
Feszültség @ 50 Hz95 / 174-190
Feszültség @ 60 Hz115 / 208-230
SzélességN / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.402
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMax. FuratNEMA / IEC keretTengely Dia.Feszültség @ 60 HzÁr
DAYTON 5URA0 Fékvég rögzítési nyomaték 3 Ft-lb Cseppálló | AE6QZY 5URA0115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€737.79
DAYTON 5URA1 Fékvég rögzítési nyomaték 6 Ft-lb Cseppálló | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€639.62
DAYTON 5URA3 Fékvég rögzítési nyomaték 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€760.68
DAYTON 5URA4 Fékvég rögzítési nyomaték 3 Ft-lb | AE6RAC 5URA4208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€721.63
DAYTON 5URA5 Fékvég rögzítési nyomaték 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€668.23
DAYTON 5URA6 fékvégrögzítő tárcsa nyomaték 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€739.27
DAYTON 5URA7 fékvégrögzítő tárcsa nyomatéka 15 láb-lb | AE6RAF 5URA7208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€740.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5URA2 fékvégrögzítés nyomatéka 10 Ft-lb
€759.76 /Mértékegység