DAYTON 5RWH8 szivattyús öntöző 3/4 LE 3 fázisú | AE6GUQ

DAYTON 5RWH8 szivattyús öntöző 3/4 LE, 3 fázis

Raktáron
Tétel: AE6GUQ Modell: 5RWH8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,239.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler szivattyú
erősítők5.2-5.0/2.5
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head26 @ 46 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head38-11 GPM @ 46-85 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM víz @ 2 Ft. a feje52
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás111 PSI
Hossz17 5 / 16 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej90 ft.
Max. Nyomás39 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol90 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWH8 szivattyús öntöző 3/4 LE, 3 fázis
€1,239.69 /Mértékegység