DAYTON 5PXX6 talapzatos szivattyú öntöttvas 2 Hp | AE6CZP

DAYTON 5PXX6 Talapzatos szivattyú öntöttvas 2 LE

Raktáron
Tétel: AE6CZP Modell: 5PXX6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€835.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Csapágy típusPecsétes labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head52 @ 62 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head54 @ 60 - 43 @ 70 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje99
GPM víz @ 15 Ft. a feje96
GPM víz @ 20 Ft. a feje92
GPM víz @ 25 Ft. a feje88
GPM víz @ 30 Ft. a feje84
GPM víz @ 40 Ft. a feje75
GPM víz @ 50 Ft. a feje65
GPM víz @ 60 Ft. a feje54
GPM víz @ 70 Ft. a feje43
GPM víz @ 80 Ft. a feje30
GPM víz @ 90 Ft. a feje15
Magasság9 13 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP szükséges2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás34 PSI
Hossz10.625 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej95 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Fajsúly1
Kivezetés1-1 / 2 "
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Tengely anyagaSzénacél
típusÖnindító
Nedvesített anyagokÖntöttvas, szén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél, szénacél
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.274
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Keretszámmal (143 / 145T) használható

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX6 Talapzatos szivattyú öntöttvas 2 LE
€835.58 /Mértékegység