DAYTON 5PKJ5 garat görgőkészlet 4800 Lb 8 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AE6BPL

DAYTON 5PKJ5 garat görgő készlet 4800 Lb 8 hüvelyk átmérő – 4 db

Raktáron
Tétel: AE6BPL Modell: 5PKJ5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€260.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Görgős típusMerev / forgatható
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert65 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 x 3 "
Terhelési érték4800 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 x 3-5 / 8 "
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék anyagaAlapvető anyagdurométertTerhelési értékTeljes magasságPkg. Menny.Ár
DAYTON 5PKH8 Hopper görgőkészlet 2400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6BPD 5PKH86"1000-2999 fontGumiGumiÖntöttvas90 A part2400 font7.5 "4€235.18
DAYTON 5PKH9 garat görgőkészlet 2400 Lb 8 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AE6BPE 5PKH98"1000-2999 fontGumiGumiÖntöttvas90 A part2400 font9.5 "4€259.82
DAYTON 5PKJ2 garat görgőkészlet 4800 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6BPH 5PKJ26"3000-5999 fontpoliuretánpoliuretánÖntöttvas95 A part4800 font7.5 "4€275.71
DAYTON 5PKJ3 garat görgőkészlet 4800 Lb 8 hüvelyk átmérővel - 4 db-os csomag | AE6BPJ 5PKJ38"3000-5999 fontpoliuretánpoliuretánÖntöttvas95 A part4800 font9.5 "4€333.78
DAYTON 5PKJ4 Hopper görgőkészlet 4800 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6BPK 5PKJ46"3000-5999 fontNejlonNejlonNejlon65 D part4800 font7.5 "4€209.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PKJ5 garat görgő készlet 4800 Lb 8 hüvelyk átmérő – 4 db
€260.62 /csomag