Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKN0 Ajtó zsalu 14-1/8 H 26 1/4 W Alumínium | AE4WME

DAYTON 5NKN0 ajtó zsalu 14-1/8 H 26 1/4 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WME Modell: 5NKN0
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
€276.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság12-1 / 2 In.
Kivágás szélessége24-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület1.09 négyzetméter.
Magasság14.13 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma17
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)70.49
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7610900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területAnyagKések számaSzélességÁr
DAYTON 6WRH9 Ajtó zsalu 14-1/8 H 14-1/4 W Acél | AF2NRU 6WRH9Szürke festék0.546 négyzetméter.Acél2214.25 "€168.77
DAYTON 6WRJ1 ajtó zsalu 14-1/8 H 16-1/4 W Acél | AF2NRW 6WRJ1Szürke festék0.638 négyzetméter.Acél2216.25 "€178.93
DAYTON 6WRJ4 ajtó zsalu 14-1/8 H 20-1/4 W Acél | AF2NRZ 6WRJ4Szürke festék0.822 négyzetméter.Acél2220.25 "€198.84
DAYTON 6WRJ6 ajtó zsalu 14-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTB 6WRJ6Szürke festék0.914 négyzetméter.Acél2222.25 "€210.95
DAYTON 6WRK0 Ajtó zsalu 14-1/8 H 26-1/4 W Acél | AF2NTF 6WRK0Szürke festék1.09 négyzetméter.Acél2226.25 "€239.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKN0 ajtó zsalu 14-1/8 H 26 1/4 W alumínium
€276.01 /Mértékegység