DAYTON 2ZWZ4 talapzatos szivattyú centrifugális HP szükséges 2 | AC4HPM

DAYTON 2ZWZ4 talapzati szivattyú centrifugális LE szükséges 2

Raktáron
Tétel: AC4HPM Modell: 2ZWZ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€992.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head70 @ 52 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50-95 @ 65-30 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje122
GPM víz @ 15 Ft. a feje115
GPM víz @ 20 Ft. a feje109
GPM víz @ 30 Ft. a feje98
GPM víz @ 40 Ft. a feje84
GPM víz @ 50 Ft. a feje68
GPM víz @ 60 Ft. a feje46
GPM víz @ 70 Ft. a feje10
Magasság7.25 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP szükséges2
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz7.75 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás31.2 PSI
Max. Fajsúly1.0
Kivezetés1-1 / 4 "
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusCentrifugális
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1675
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaJárókerék anyagaÁr
DAYTON 2ZWX3 talapzatos szivattyú centrifugális lóerő szükséges 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 Ft.25-37 @ 30-25 Ft.--6.375 "ÖntöttvasÖntöttvas€477.24
DAYTON 2ZWX5 talapzatos szivattyú centrifugális lóerő szükséges 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 Ft.35-63 @ 45-20 Ft.--6.875 "ÖntöttvasÖntöttvas€583.45
DAYTON 2ZWX6 talapzati szivattyú centrifugális lóerő szükséges 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 Ft.60-98 @ 45-20 Ft.--6.75 "ÖntöttvasÖntöttvas€604.79
DAYTON 2ZWX7 talapzatos szivattyú centrifugális LE szükséges 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 Ft.55-99 @ 55-25 Ft.40-6.75 "ÖntöttvasÖntöttvas€608.25
DAYTON 2ZWX8 talapzati szivattyú centrifugális HP szükséges 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 Ft.50-95 @ 65-30 Ft.46107.25 "ÖntöttvasÖntöttvas€813.12
DAYTON 2ZWX9 talapzati szivattyú centrifugális lóerő szükséges 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 Ft.60-144 @ 75-35 Ft.82357.25 "ÖntöttvasÖntöttvas€327.47
DAYTON 2ZWY1 talapzatos szivattyú centrifugális lóerő szükséges 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 Ft.25-37 @ 30-25 Ft.--6.375 "BronzBronz€647.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWZ4 talapzati szivattyú centrifugális LE szükséges 2
€992.20 /Mértékegység