Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5C211 ventilátor redőny 12 hüvelykes bézs üvegszálas | AE3BWB

DAYTON 5C211 Redőny 12 hüvelykes bézs üvegszálas

Raktáron
Tétel: AE3BWB Modell: 5C211

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€184.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / fali redőny
Penge anyagBézs üvegszálas
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)12
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység3"
Szabad terület0.786 négyzetméter.
AnyagÜvegszálas keret és rozsdamentes acél kötőrúd
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma3
Nyitott mélység (in.)6-1/4
Nyitás szükséges12-1/2 x 12-1/2"
Teljes tér (In.)15
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységSzerelési helyzetNyitás szükségestípusSzélességSzabad területÁr
DAYTON 1C055 Ventilátor redőny 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.€211.33
DAYTON 1C209 ventilátor redőny 36 1/2 hüvelykes dupla csatornás alumínium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-7.071 négyzetméter.€355.01
DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-10.253 négyzetméter.€413.83
DAYTON 1C211 ventilátor redőny 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.€482.58
DAYTON 1C742 ventilátor redőny 12 1/2 hüvelyk | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges12-1/2 x 12-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-0.786 négyzetméter.€99.06
DAYTON 1C743 ventilátor redőny 16 1/2 hüvelyk | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges16-1/2 x 16-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-1.436 négyzetméter.€122.33
DAYTON 1C744 ventilátor redőny 18 1/2 hüvelyk | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges18-1/2 x 18-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.043 négyzetméter.€137.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5C211 Redőny 12 hüvelykes bézs üvegszálas
€184.42 /Mértékegység