DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, Assembled, 30 1/2 Inch Wheel Dia. | CH6KKE

DAYTON 56MW69 Upblast ventilátor, összeszerelve, 30 1/2 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6KKE Modell: 56MW69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,192.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alapméret42 "x 42"
CFM @ 0.000-In. SP14727
CFM @ 0.125-In. SP14497
CFM @ 0.250-In. SP14266
CFM @ 0.500-In. SP13788
CFM @ 0.750-In. SP13223
CFM @ 1.000-In. SP12614
CFM @ 1.500-In. SP11191
CFM @ 2.000-In. SP9178
meghajtó típusaSzíjhajtás
HP5
Sebességek száma1
Fázis3
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.32
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Kerékátmérő30 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.9
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmagasságCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 7A709 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Összeszerelés nélkül1.75 "503746184073--€3,350.50
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Összeszerelés nélkül1.75 "85348267800577667253€3,880.07
DAYTON 56JN94 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 21 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,811.38
DAYTON 7YR26 Upblast ventilátor, összeszereletlen, 21-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 1400 RPM, szíjhajtás | CH3PVD 7YR26 7 YR265110 CFMÖsszeszerelés nélkül1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€3,599.59
DAYTON 56MW72 Upblast ventilátor, összeszerelt, 16 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású | CH3PVF 56MW72 56 MW722745 CFMÖsszeállított1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,885.80
DAYTON 56JN93 felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 18 1/2 hüvelykes kerékátmérő, szíjhajtás | CH6KJX 56JN93--------€1,729.05
DAYTON 56JN95 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 24 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH6KJY 56JN95--------€2,140.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 56MW69 Upblast ventilátor, összeszerelve, 30 1/2 hüvelykes kerékátm.
€7,192.29 /Mértékegység