DAYTON 55FG74 gázegység fűtés, propeller, 400000 BtuH bemenet, 5800 CFM | CF2BWL

DAYTON 55FG74 gázegység fűtés, propeller, 400000 BtuH bemenet, 5800 CFM

Raktáron
Tétel: CF2BWL Modell: 55FG74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,326.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázegység melegítő
Légáramlat5800 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik51 F fok
BtuH bemenet400,000
BtuH kimenet332,000
Mélység44-3 / 4 "
meghajtó típusaKözvetlen
Ventilátor típusLégcsavar
Füstcső Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők13.8
Gázcsatlakozás3 / 4 "
Gáz típusaNG
Magasság34 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Telepítési magasság8–20 láb.
OC szerelés48 5 / 8 "
Elsődleges hőcserélő anyag20 ga alumíniumozott acél
NyílásPower
Szélesség55-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 168.75
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatBtuH kimenetMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzélességÁr
DAYTON 55FG71 gázegység fűtés, propeller, 250000 BtuH bemenet, 3450 CFM | CF2BWM 55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "€3,621.31
DAYTON 55FG68 gázegység fűtés, propeller, 150000 BtuH bemenet, 2400 CFM | CF2BWN 55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,680.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55FG74 gázegység fűtés, propeller, 400000 BtuH bemenet, 5800 CFM
€5,326.94 /Mértékegység