DAYTON 55FG68 gázegység fűtés, propeller, 150000 BtuH bemenet, 2400 CFM | CF2BWN

DAYTON 55FG68 gázegység fűtés, propeller, 150000 BtuH bemenet, 2400 CFM

Raktáron
Tétel: CF2BWN Modell: 55FG68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,680.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázegység melegítő
Légáramlat2400 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik47 F fok
BtuH bemenet150,000
BtuH kimenet124,500
Mélység43-1 / 2 "
meghajtó típusaKözvetlen
Ventilátor típusLégcsavar
Füstcső Dia.5"
Teljes terhelésű erősítők6.9
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG
Magasság33-3 / 4 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Telepítési magasság8–15 láb.
OC szerelés18 5 / 8 "
Elsődleges hőcserélő anyag20 ga alumíniumozott acél
NyílásPower
Szélesség25-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatBtuH kimenetMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzélességÁr
DAYTON 55FG74 gázegység fűtés, propeller, 400000 BtuH bemenet, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "€5,326.94
DAYTON 55FG71 gázegység fűtés, propeller, 250000 BtuH bemenet, 3450 CFM | CF2BWM 55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "€3,621.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55FG68 gázegység fűtés, propeller, 150000 BtuH bemenet, 2400 CFM
€2,680.51 /Mértékegység