DAYTON 53RU56 Drum Pump, Electric Operated, 1HP, Aluminium, 22Gpm | AX3NDZ

DAYTON 53RU56 dobszivattyú, elektromos működtetésű, 1 LE, alumínium, 22 Gpm

Raktáron
Tétel: AX3NDZ Modell: 53RU56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,102.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Dia adapter.1-11 / 16 "
Adapter anyaga304 Stainless Steel
Adapter típusaCsúszógömb 2 "-es dobszállal
Ügynökségi megfelelésETL
Ürítőcső hossza6 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 4 "
Csövek anyagának ürítésePVC
AdóIdőszakos
Teljes terhelésű erősítők5.0
G PM22
Magasság61 "
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza6 láb.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyagaAlumínium
HP1
Hz50/60
Bemeneti méret1.5 "
Hossz47 "
Max. GPM vízhez22
Max. Fej16 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.175 fok F
Max. Nyomás14 psi
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
Motor fordulatszám18,000
motor típusaVáltozó sebesség
Kimeneti méret1 "Barb
Fázis1
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza47 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 2 "
Szívócső típusa1 részes cső
HővédelemIgen
Feszültség110 VAC
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, alumínium, PVC, szén, PTFE, Buna
Szélesség4 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6425
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 53RU56 dobszivattyú, elektromos működtetésű, 1 LE, alumínium, 22 Gpm
€2,102.57 /Mértékegység