DAYTON 4Z859 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 31 1 | AE2RBM

DAYTON 4Z859 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 31 1

Raktáron
Tétel: AE2RBM Modell: 4Z859

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusHomlokkerekes
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.75
Max. Kimeneti nyomaték816 in.-lb.
Max. forgatónyomaték816 in.-lb.
Névleges kimeneti fordulatszám56
Névleges arány31:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága4.875 "
Kimeneti nyomaték @ 1 LE816 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE363 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE272 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE544 in.-lb.
Túlterhelés712 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos / Inline
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 3/4 LEMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékTúlterhelésNévleges kimeneti fordulatszámNévleges arányKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEÁr
DAYTON 4Z856 sebességcsökkentő közvetett hajtás 87 1 | AE2RBJ 4Z856-0.3998 in.-lb.1192 font2087:1-998 in.-lb.€1,198.14
DAYTON 4Z857 sebességcsökkentő közvetett hajtás 57.5 1 | AE2RBK 4Z857998 in.-lb.0.5998 in.-lb.885 font3057.5:1-665 in.-lb.€1,200.93
DAYTON 4Z858 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 in.-lb.0.5665 in.-lb.863 font4538.5:1-443 in.-lb.€1,200.93
DAYTON 4Z860 sebességcsökkentő közvetett hajtás 17.5 1 | AE2RBN 4Z860302 in.-lb.0.75454 in.-lb.773 font10017.5:1454 in.-lb.201 in.-lb.€1,200.93
DAYTON 4Z861 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 in.-lb.1427 in.-lb.709 font14012.5:1320 in.-lb.143 in.-lb.€1,200.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z859 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 31 1
€1,044.71 /Mértékegység