DAYTON 4Z719 sebességcsökkentő C-face 56c 12.5 1 | AE2RAG

DAYTON 4Z719 Sebességcsökkentő C-face 56c 12.5 ​​1

Raktáron
Tétel: AE2RAG Modell: 4Z719

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,504.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Keret56C
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusHomlokkerekes
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP1
Max. Kimeneti nyomaték427 in.-lb.
Max. forgatónyomaték427 in.-lb.
Névleges kimeneti fordulatszám140
Névleges arány12.5:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága4.875 "
Kimeneti nyomaték @ 1 LE320 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1.5 LE427 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE143 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE107 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE214 in.-lb.
Túlterhelés709 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos / Inline
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 3/4 LEMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékTúlterhelésNévleges kimeneti fordulatszámNévleges arányKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEÁr
DAYTON 2Z932 sebességcsökkentő C-arc 56c 57.5 ​​1 | AC4DWE 2Z932955 in.-lb.0.5955 in.-lb.660 font3057.5:1-638 in.-lb.€1,074.70
DAYTON 2Z933 sebességcsökkentő C-arc 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 in.-lb.0.5651 in.-lb.660 font4439:1-435 in.-lb.€1,220.59
DAYTON 2Z934 Sebességcsökkentő C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 in.-lb.0.5478 in.-lb.660 font6029:1-318 in.-lb.€1,012.12
DAYTON 2Z935 sebességcsökkentő C-arc 56c 19 1 | AC4DWH 2Z935326 in.-lb.0.5326 in.-lb.660 font9119:1-217 in.-lb.€1,452.24
DAYTON 4Z614 sebességcsökkentő C-face 56c 57.5 ​​1 | AE2QYE 4Z614998 in.-lb.0.5998 in.-lb.885 font3057.5:1-665 in.-lb.€1,196.21
DAYTON 4Z615 sebességcsökkentő C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 in.-lb.0.5665 in.-lb.863 font4538.5:1-443 in.-lb.€1,438.98
DAYTON 4Z616 Sebességcsökkentő C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 in.-lb.0.75816 in.-lb.712 font5631:1816 in.-lb.363 in.-lb.€1,196.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z719 Sebességcsökkentő C-face 56c 12.5 ​​1
€1,504.54 /Mértékegység