Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4Z503 sebességcsökkentő indirekt hajtás 13 1 | AE2QXL

DAYTON 4Z503 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 13 1

Raktáron
Tétel: AE2QXL Modell: 4Z503

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€654.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
befejezFényes porszóró
SebességtípusHelikus első szakasz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti fordulatszám1725
KenésNagy teherbírású olaj
Max. Bemenet HP1/3
Max. Kimeneti nyomaték175 in.-lb.
Max. forgatónyomaték175 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám135
Névleges arány13:1
Szakaszok száma2
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága3.75 "
Kimeneti nyomaték @ 1/10 LE43 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/12 LE36 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/20 LE21 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE175 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE106 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE10 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/6 LE71 in.-lb.
Túlterhelés175 font
Fogaskerék anyagaHőkezelt acél
Tömítés típusaRugós terhelésű ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1/40 LEMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaKimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1/3 LEÁr
DAYTON 2Z819 sebességcsökkentő indirekt hajtás 118.5 1 | AC4DVK 2Z81995 in.-lb.1/20200 in.-lb.15118.5:133.5 "-€589.57
DAYTON 2Z820 sebességcsökkentő indirekt hajtás 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 in.-lb.1/10175 in.-lb.3352.9:123.5 "-€555.05
DAYTON 2Z821 sebességcsökkentő indirekt hajtás 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 in.-lb.1/6100 in.-lb.7223.4:123.5 "-€636.67
DAYTON 4Z498 sebességcsökkentő indirekt hajtás 92 1 | AE2QXF 4Z49874 in.-lb.1/10290 in.-lb.1992:133 11 / 32 "195 in.-lb.€658.68
DAYTON 4Z499 sebességcsökkentő indirekt hajtás 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 in.-lb.1/6260 in.-lb.3450.8:133.75 "-€623.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z503 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 13 1
€654.14 /Mértékegység