DAYTON 4YW81 műszerkocsi 1200 lb. 48 hüvelyk hosszúság | AE2PXK

DAYTON 4YW81 műszerkocsi 1200 lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE2PXK Típus: 4YW81

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,355.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszer kosár
Kapacitás polconként600 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság21 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleCsőszerű nyomás, kényelmes manőverezhetőséget kínál
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1"
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység48 "
Teljes magasság44 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség34 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége30 "
Top anyagGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeKapacitás polconkéntPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
DAYTON 4YW83 műszerkocsi 1200 lb. 36 hüvelyk hosszúság | AE2PXL 4YW8324 "200 font336 "55 "36 "24 "36 "€1,311.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YW81 műszerkocsi 1200 lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,355.59 /Mértékegység