Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4YFG5 egység csapágymotor 1/370 LE 1550 rpm 115v | AE2MJM

DAYTON 4YFG5 egységcsapágymotor 1/370 LE 1550 ford./perc 115 V

Raktáron
Tétel: AE2MJM Modell: 4YFG5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€42.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.5 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők0.25
HP1/370
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmeImpedancia
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésHátsó és lábfej
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt2.3
Teljes hossz3.875 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1 / 2 "
Tengely tájolásaFel, Le vagy Vízszintesen
Tengely típusaMenetes 1 / 4-20
HővédelemImpedancia
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501104020
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellForgásTeljes terhelésű erősítőkHPTengely tájolásaHővédelemFeszültségHzHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 4YFF6 egység csapágymotor 1/150 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Fel, Le vagy VízszintesenImpedancia115602.625 "€47.43
DAYTON 4YFF7 Egységcsapágy motor 1/150 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Fel, Le vagy VízszintesenImpedancia115602.625 "€53.40
DAYTON 4YFF8 egység csapágymotor 1/125 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Fel, Le vagy VízszintesenImpedancia11550/602.625 "€50.60
DAYTON 4YFF9 egység csapágymotor 1/125 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Fel, Le vagy VízszintesenImpedancia11550/602.625 "€48.82
DAYTON 4YFG1 egység csapágymotor 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Fel, Le vagy Vízszintesenkocsi11550/602.625 "€50.14
DAYTON 4YFG2 egység csapágymotor 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Fel, Le vagy Vízszintesenkocsi11550/602.625 "€49.90
DAYTON 4YFG3 egységcsapágy motor 1/83 LE 1550 rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Fel, Le vagy Vízszintesenkocsi23050/602.625 "€52.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YFG5 egységcsapágymotor 1/370 LE 1550 ford./perc 115 V
€42.39 /Mértékegység