Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4X727 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal | AE2EWZ

DAYTON 4X727 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE2EWZ Modell: 4X727
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
€60.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Csapágyanyag52100 Steel
Csapágy típusKarima tartó
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1 / 2 "
B mérete4"
C. mérete3"
D dimenzió2"
E méret3
F méret1"
H méret1/16
J dimenzió3/8
L méret1
Dinamikus terhelhetőség2,152 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaPréselt acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése3"
Csavarok száma2
Teljes magasság1"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség2"
Statikus teherbírás1,075 font
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483208040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsapágyanyagCsavarlyuk méreteF méretH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
DAYTON 1A396 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A397 Karimás csapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€66.28
DAYTON 1A398 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 négyzetméter2,877 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A399 Karimás csapágy 1 hüvelyk furat | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 négyzetméter3,153 fontRozsdamentes bevonatú€48.88
DAYTON 1A400 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€57.02
DAYTON 1A401 Karimás rögzítőcsapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€57.02
DAYTON 1A402 Karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€67.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4X727 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal
€60.49 /Mértékegység