DAYTON 4WXX6 Mosószivattyú 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2ELB

DAYTON 4WXX6 nagynyomású mosószivattyú 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f

Raktáron
Tétel: AE2ELB Modell: 4WXX6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€965.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos dugattyús szivattyú
CsapágyakTű / labda
A forgattyúházPrecíziós présöntvény
FőtengelyEdzett acél
Kifolyó port (in.)3/8 F
Ürítési nyomás (PSI)2500
Illesztőprogram típusaElektromos motor
Áramlási kapacitás3.5 GPM
Magasság6.8 "
HP szükséges @ 1000 PSI2.4
HP szükséges @ 1500 PSI3.6
HP szükséges @ 2000 PSI4.8
HP szükséges @ 2500 PSI6.0
HP szükséges @ 500 PSI1.2
Bemeneti port1/2 F
Hossz9.6 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás50 psi
búvárdugattyúKerámiai
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM1750
SealPamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolás
Tengely Dia.1.125 "
típusKözvetlenül rögzíthető
Szélesség7.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8413500090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Összekötő rúd (alumínium)

Termékváltozatok

TermékekModellSealCsapágyakMagasságTengely Dia.típusSzélességHosszKenésÁr
DAYTON 1MCX8 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€1,893.80
DAYTON 1MCX9 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger4.9 "24mmSzíjhajtás7.6 "9.9 "fröcskölés€1,021.11
DAYTON 1MCY1 mosószivattyú 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Pamutcsatorna, Buna N W1 és W2 csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€2,163.17
DAYTON 1MCY2 mosószivattyú 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€2,068.51
DAYTON 1MCY8 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.9 "1"Közvetlenül rögzíthető9.1 "9.7 "fröcskölés€1,388.18
DAYTON 1MDB1 mosószivattyú 2200 Psi | AB2JQQ 1 MBD1Pamutcsatorna, Buna N W1 és W2 csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€1,939.55
DAYTON 4WXV7 Mosószivattyú 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásTű / labda4.9 "24mmSzíjhajtás7.9 "7.2 "fröcskölés€900.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4WXX6 nagynyomású mosószivattyú 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f
€965.63 /Mértékegység