DAYTON 4VMP3 medence- / fürdőszűrő homok 40 3/16 Szia | AD9XCF

DAYTON 4VMP3 Medence/fürdő szűrőhomok 40 3/16 Szia

Raktáron
Tétel: AD9XCF Modell: 4VMP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,600.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és fürdőszűrő
8 órás forgalom (Gal.)42,606
Átmérő28 1 / 2 "
Szűrőterület (négyzet-Ft.)4.4
Szűrő magassága (hüvelyk)43
Be- / kimeneti2 In.
AnyagÜveggyapot
Max. Nyomás36 psi
Max. Hőmérséklet100
Összesen (GPM)88.8
típusHomok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM négyzetméterenként. (20)
    • A medence kapacitása (16,000 48,000–XNUMX XNUMX gallon)
    • Szükséges hézag (hüvelyk) (60)
    • Homok szükséges (474 Lb.)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VMP3 Medence/fürdő szűrőhomok 40 3/16 Szia
€1,600.29 /Mértékegység