DAYTON 4VMF1 állítható talpú hidraulikus targonca 2000 Lb 118 hüvelykes emelő | AD9XBG

DAYTON 4VMF1 állítható talpú hidraulikus targonca 2000 Lb 118 hüvelykes emelő

Tétel: AD9XBG Modell: 4VMF1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,950.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható alap hidraulikus targonca
Alaplábak belül Dim.36–48 ”
Alaplábak kívül Dim.43–54 ”
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Keret anyagpoliuretán
Első görgő átmérője4"
Az első kerék átmérője5"
Emelési magasság max.118 "
Emelési magasság min.2.75 "
Terhelhetőség2000 font
Terhelésközpont20 "
Teljes magasság79.5 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség43–54 ”
Powered ByKézi lábszivattyú
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó kerék átmérője7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 450
Hajó magassága (cm)209.55
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Teljes magasságÁr
DAYTON 4VME8 állítható talpú hidraulikus targonca 2000 Lb 63 hüvelykes emelő | AD9XBE 4VME863 "79.5 "€2,368.28
ajánlatkérés
DAYTON 4VME9 állítható talpú hidraulikus targonca 2000 Lb 98 hüvelykes emelő | AD9XBF 4VME998 "69.75 "€2,304.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VMF1 állítható talpú hidraulikus targonca 2000 Lb 118 hüvelykes emelő
€2,950.44 /Mértékegység