DAYTON 4VMC5 U-csónakos teherautó 2000 Lb. | AD9XAG

DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AD9XAG Modell: 4VMC5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€942.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-Boat platform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (4) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság10.75 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége16 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv10
Fogantyú típusaSingle Bend
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság60.25 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)161.29
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekFedélzeti magasságTeljes hosszTeljes szélességFedélzet hosszaFedélzeti típusFedélzet szélességeÁr
DAYTON 4VMC6 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAH 4VMC661.25 "Piros10.75 "61.375 "24 "60 "Acél24 "€1,176.77
DAYTON 4VMC7 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAJ 4VMC760.25 "Piros10.75 "60.25 "16 "48 "Acél16 "€926.10
DAYTON 4VMC8 U-csónakos teherautó 2000 Lb. | AD9XAK 4VMC860.25 "Szürke10.75 "60.25 "16 "60 "Acél16 "€1,010.62
DAYTON 4VMC9 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAL 4VMC960.25 "Szürke10.75 "60.25 "16 "48 "Acél16 "€510.89
DAYTON 4VMD1 U-boat Platform Truck 2000 Lb. 61 hüvelyk hosszúság AD9XAM 4VMD161 "Piros11.75 "61 "16 "60 "Wood16 "€712.16
DAYTON 4VMD2 U-csónakos teherautó 2000 Lb. 61 hüvelyk hosszúság AD9XAN 4VMD261 "Piros11.75 "61 "24 "60 "Wood24 "€800.50
DAYTON 4VMD3 U-boat Platform Truck 2000 Lb. 61 hüvelyk hosszúság | AD9XAP 4VMD361 "Piros11.75 "61 "16 "48 "Wood16 "€642.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 Lb.
€942.42 /Mértékegység