DAYTON 4VAG3 motor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/208-230v 56 | AD9UZJ

DAYTON 4VAG3 motor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/208-230v 56

Raktáron
Tétel: AD9UZJ Modell: 4VAG3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€666.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők10.3 / 5.5-5.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság71.0%
Teljes hossz11 13 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba9.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Stud minta4-1/4 x 4-1/4"
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.115
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
DAYTON 1AGG3 motor kondenzátor indítás 1/2 LE 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Szíjhajtású motorBLabda5.625 "8.59340 fok CH Vac/RKondenzátor-Start€581.77
DAYTON 1D170 motor 3/4 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V | AA9GER 1D170Szíjhajtású motorBLabda5.625 "-40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€567.28
DAYTON 24C180 általános célú motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQJ 24C180Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€491.95
DAYTON 24C181 általános célú motor szénacél Odp 3/4 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQK 24C181Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€547.03
DAYTON 24C182 általános célú motor szénacél Odp 1 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQL 24C182Általános rendeltetésű motorBLabda-10.375 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€576.21
DAYTON 3K199 általános rendeltetésű motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Általános rendeltetésű motorBLabda--40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€685.02
DAYTON 3K617 motor 3/4 LE 1725 ford./perc 115/208-230 V | AC9UFA 3K617Szíjhajtású motorFLabda5.625 "9.375 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€575.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VAG3 motor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/208-230v 56
€666.00 /Mértékegység