INDUSTRIAL SCIENTIFIC Több gázérzékelő, szívó


Szűrő
Riasztás típusa: Hallható, vizuális, vibráló , Elem élettartam: 10 XNUMX óra. , Elemtípus: lítium-ion , Kijelző: LCD , Ház színe: Fekete , Szélesség: 3 1 / 16 "
StílusModellÉrzékelő tartományRiasztás beállításaMélységÉszleliGáz típusaMagasságÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
MX6-K603Q211
O2 0-30%, CO2 0-5%, NH3 0-500 ppm, LEL 0-100%Minden állítható riasztás, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO2 2.0% alacsony, 3.0% magas, NH3 25 ppm figyelmeztetés, 50 ppm veszély, LEL 10% figyelmeztetés, 20% veszély, VOC gáztípusonként változik2.75 "Oxigén, szén-dioxid / IR, ammónia, alsó robbanási határ, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 - 131 F fok (-20 és 55 C fok)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%€6,590.31
A
MX6-K1237211
O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm, CO 0-1500 ppm, CI2 0-100 ppmMinden állítható riasztás, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm figyelmeztetés, 70 ppm veszély, H2S 10 ppm figyelmeztetés, 20 ppm veszély, CI2 0.5 ppm figyelmeztetés, 1.0 ppm veszély, LEL 10% figyelmeztetés, 20% veszély, A VOC gáztípusonként változik1-7 / 10 "Oxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxid, klórLEL, CO, H2S, O2, CI25 3 / 10 "-4F-től 131 F-ig (-20-tól 55 ° C-ig)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény), CI2 (0.1 ppm növekmény)€6,612.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?